Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
46854AMF
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
AMF 907SH Torx L-Key T7 35mm čepel vlajkový typ rukojeti 69mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
46854AMF
Izolace
Ano
Hmotnost
3.7
Celková délka (mm)
69
Velikost (TX)
7
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
35
S otvorem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
3.7
Celková délka (mm)
69
Velikost (TX)
7
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
35
S otvorem
Ne
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
Jiný
Průměr čepele (mm)
1.99
Materiál čepele
Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzávěr
Ne
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ne
Testováno VDE
Ne
Váha kusu (g)
4
Model
907SH
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
46854AMF
EAN
4020772046859
UBB
500617747380
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
46854