text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Torx L-Key T6 35mm čepel Vlajková rukojeť 69mm


Artículo No. 46847AMF
Izolace Ano
Hmotnost 3.6
Celková délka (mm) 69
Velikost (TX) 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 35
S otvorem Ne
Embalado por 1

Especificaciones

Izolace Ano
Hmotnost 3.6
Celková délka (mm) 69
Velikost (TX) 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 35
S otvorem Ne
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Průměr čepele (mm) 1.7
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Váha kusu (g) 4
Model 907SH

Números de artículo

Artículo No. 46847AMF
EAN 4020772046842
UBB 500617747208
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 46847
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.