text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Torx L-Key T15 45mm Čepel s praporkem 79mm


Objednací číslo 46896AMF
Izolace Ano
Hmotnost 7.5
Celková délka (mm) 79
Velikost (TX) 15
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 45
S otvorem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 7.5
Celková délka (mm) 79
Velikost (TX) 15
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 45
S otvorem Ne
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Průměr čepele (mm) 3.27
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Váha kusu (g) 8
Model 907SH

Čísla materiálu

Objednací číslo 46896AMF
EAN 4020772046897
UBB 500617747794
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 46896
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.