text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Torx L-Key T10 40mm Čepel typu vlajka 74mm


Objednací číslo 46888AMF
Izolace Ano
Hmotnost 6.8
Celková délka (mm) 74
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
S otvorem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 6.8
Celková délka (mm) 74
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
S otvorem Ne
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Průměr čepele (mm) 2.74
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Váha kusu (g) 7
Model 907SH

Čísla materiálu

Objednací číslo 46888AMF
EAN 4020772046880
UBB 500617747612
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 46888
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.