Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
46763AMF
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
AMF 907S Torx L-Key T9 40mm čepel Malá rukojeť 75mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
46763AMF
Izolace
Ano
Hmotnost
15
Celková délka (mm)
75
Velikost (TX)
9
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
40
S otvorem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
15
Celková délka (mm)
75
Velikost (TX)
9
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
40
S otvorem
Ne
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
Jiný
Průměr čepele (mm)
2.5
Materiál čepele
Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzávěr
Ne
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ne
Testováno VDE
Ne
Váha kusu (g)
9
Model
907S
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
46763AMF
EAN
4020772046767
UBB
500617746622
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
46763