text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907S Torx L-Key T8 40mm čepel Malá rukojeť 75mm


Objednací číslo 46755AMF
Izolace Ano
Hmotnost 14
Celková délka (mm) 75
Velikost (TX) 8
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
S otvorem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 14
Celková délka (mm) 75
Velikost (TX) 8
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
S otvorem Ne
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Průměr čepele (mm) 2.31
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Váha kusu (g) 8
Model 907S

Čísla materiálu

Objednací číslo 46755AMF
EAN 4020772046750
UBB 500617746549
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 46755
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.