text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Torx L-Key T50 100mm čepel T-Grip 180mm


Objednací číslo 46029AMF
Izolace Ano
Hmotnost 160
Celková délka (mm) 180
Velikost (TX) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 150
S otvorem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 160
Celková délka (mm) 180
Velikost (TX) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 150
S otvorem Ne
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Průměr čepele (mm) 8.83
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Váha kusu (g) 158
Model 907Q

Čísla materiálu

Objednací číslo 46029AMF
EAN 4020772046026
UBB 500617743082
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 46029
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.