text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Torx L-Key T20 100mm čepel T-Grip 130mm


Objednací číslo 45930AMF
Izolace Ano
Hmotnost 60
Celková délka (mm) 130
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
S otvorem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 60
Celková délka (mm) 130
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
S otvorem Ne
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Průměr čepele (mm) 3.86
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Váha kusu (g) 48
Komoditní kód 82054000
Model 907Q

Čísla materiálu

Objednací číslo 45930AMF
EAN 4020772045937
UBB 500617742332
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 45930
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.