text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Torx L-Key T15 100mm Blade T-Grip 125mm


Objednací číslo 45922AMF
Izolace Ano
Hmotnost 36
Celková délka (mm) 125
Velikost (TX) 15
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
S otvorem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 36
Celková délka (mm) 125
Velikost (TX) 15
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
S otvorem Ne
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Průměr čepele (mm) 3.27
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Váha kusu (g) 26
Komoditní kód 82054000
Model 907Q

Čísla materiálu

Objednací číslo 45922AMF
EAN 4020772045920
UBB 500617742258
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 45922
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.