text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF čepový klíč DIN 1810 B pro matici vnějšího průměru 80-90 mm průměr čepu 6,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Objednací číslo 54981AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 280
Průměr kolíku (mm) 6
Výška hlavy (mm) 8
Šířka klíče (mm) 90 - 90
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 280
Průměr kolíku (mm) 6
Výška hlavy (mm) 8
Šířka klíče (mm) 90 - 90
Váha kusu (g) 400

Popis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Objednací číslo 54981AMF
EAN 4020772054984
UBB 500617769640
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 54981
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.