text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF čepový klíč DIN 1810 B pro matici vnějšího průměru 58-62 mm průměr čepu 5,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Objednací číslo 54965AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 240
Průměr kolíku (mm) 5
Výška hlavy (mm) 7
Šířka klíče (mm) 62 - 62
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 240
Průměr kolíku (mm) 5
Výška hlavy (mm) 7
Šířka klíče (mm) 62 - 62
Váha kusu (g) 255

Popis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Objednací číslo 54965AMF
EAN 4020772054960
UBB 500617769491
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 54965
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.