text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

AMF DIN 1810 B csapszeges csavarkulcs 25-28 mm külső átmérőjű anyához 3,0 mm átmérőjű csapszegcsap átmérőhöz


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Položka č. 54908AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 136
Tű átmérője (mm) 3
Kulcsszélesség (mm) 25 - 28
Darabonkénti súly (g) 46
Ambalat la 1

technické údaje

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (mm) 136
Tű átmérője (mm) 3
Kulcsszélesség (mm) 25 - 28
Darabonkénti súly (g) 46
Árucikk kód 82041100

Popis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Položka č. 54908AMF
EAN 4020772054908
UBB 500617768816
UNSPSC 27111724
Číslo materiálu výrobcu 54908
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.