text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF čepový klíč DIN 1810 B pro matici vnější průměr 205-220 mm průměr čepu 10 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Objednací číslo 55053AMF
Design Se špendlíkem
Délka (mm) 470
Průměr kolíku (mm) 10
Výška hlavy (mm) 10
Šířka klíče (mm) 220 - 220
Baleno po 1

Specifikace

Design Se špendlíkem
Délka (mm) 470
Průměr kolíku (mm) 10
Výška hlavy (mm) 10
Šířka klíče (mm) 220 - 220
Váha kusu (g) 1580

Popis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Objednací číslo 55053AMF
EAN 4020772055059
UBB 500617770382
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 55053
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.