PAGE 15
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
Závitové vložky
71121
71121.120.018
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
AMECOIL Závitová vložka extra MEF DIN 8140-1A Nerezocel A2 M12X1,25X18
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický extra jemný závit
Info
L - P = délka závitu po montáži
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
18 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický extra jemný závit
Info
L - P = délka závitu po montáži
Rozměry
d-D
M12
Vrták ø
12.4
L (mm)
18
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
8140-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
71121.120.018
EAN
8715492908858
UBB
950355269610
UNSPSC
31162802
Výrobní číslo položky
112125018