HELICOILS
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
Závitové vložky
71120
71120.080.012
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
AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1A Nerezocel A2 M8X1,00X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický jemný závit
Info
L - P = délka závitu po montáži
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
12 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický jemný závit
Info
L - P = délka závitu po montáži
Rozměry
d-D
M8
Vrták ø
8.3
L (mm)
12
P
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
8140-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
71120.080.012
EAN
8715492908728
UBB
950355269040
UNSPSC
31162802
Výrobní číslo položky
0108100012