text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezoceľ A2 DIN 8140-1 form A M8X16


Referência
Priemer
Dĺžka
Značka Amecoil
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.04
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Priemer M8
Dĺžka 16 mm
Značka Amecoil
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.04
Info
  • L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
HS kód 8205100000

Dimensões

d-D M8
Vrták ø 8.4
L (mm) 16
P 1.25

Padrões

DIN 8140-1

Números do artigo

Referência 71110.080.016
EAN 8715492908520
UBB 950355383544
UNSPSC 31162802
Artigo do fabricante nr 0108125016SR

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.