text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezocel A2 DIN 8140-1 form A M6X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Amecoil
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.7
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 12 mm
Značka Amecoil
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.7
Info
  • L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
Komoditní kód 8205100000

Rozměry

d-D M6
Vrták ø 6.3
L (mm) 12
P 1

Normy

DIN 8140-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 71110.060.012
EAN 8715492908476
UBB 950355382710
UNSPSC 31162802
Výrobní číslo položky 106100012

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.