HELICOILS
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
Závitové vložky na opravu závitů
Závitové vložky
71110
71110.140.021
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
AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezocel A2 DIN 8140-1 form A M14X21
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Amecoil
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
7.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M14
Délka
21 mm
Značka
Amecoil
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
7.4
Info
L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
Komoditní kód
8205100000
Rozměry
d-D
M14
Vrták ø
14.5
L (mm)
21
P
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
8140-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
71110.140.021
EAN
8715492908599
UBB
950355268471
UNSPSC
31162802
Výrobní číslo položky
114200021
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce