text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezocel A2 DIN 8140-1 form A M10X15


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Amecoil
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.81
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 15 mm
Značka Amecoil
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.81
Info
  • L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
Komoditní kód 8205100000

Rozměry

d-D M10
Vrták ø 10.5
L (mm) 15
P 1.5

Normy

DIN 8140-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 71110.100.015
EAN 8715492908544
UBB 950355268216
UNSPSC 31162802
Výrobní číslo položky 110150015

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.