14.14.2586.FUJ
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
Závitové vložky
71566
71566.060.001
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
Samořezná závitová vložka typ 302 Nerezocel 1.4305 M6X14
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
14 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Rozměry
d-D
M6
d1
M6
d2
10
Hloubka otvoru (min.)
17
L (mm)
14
P (d1)
1
P (d2)
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
71566.060.001
EAN
8715492910301
UBB
950355789393
UNSPSC
31162802
Stáhnout další informace