text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Příslušenství skříní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
2W190638
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
Aluminium box L 782 x W 585 x H 410 mm 157 l with hinged catches and stacking co
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2W190638
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
160
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ano
Materiál
Hliník
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
160
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ano
Vnitřní šířka (mm)
550
Vnitřní výška (mm)
380
Vnější šířka (mm)
585
Vnější výška (mm)
410
Vnější hloubka (mm)
780
Vnitřní hloubka (mm)
750
Značka
Fabory approved vendor
Komoditní kód
76129080
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2W190638
EAN
4054773023519
UBB
500581613378
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
D157