text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulátorový příklepový vrták Bosch 06019J9000


Objednací číslo 1O096767
Výška 160
Napětí (V) 12
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 32
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Výška 160
Napětí (V) 12
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 32
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 32
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 10
Max. počet zdvihů (1/min) 26250
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1750
Značka Bosch
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O096767
EAN 4059952513966
UBB 500715651260
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019J9000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.