Mobilní pístové kompresory
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
Kompresory
Mobilní pístové kompresory
6H894021
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
Akumulátorový kompresor Metabo 5 l 2760 ot/min 0,7 kW 70 l/min
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6H894021
Barva
Jiný
Maximální tlak (bar)
8
Výkon motoru
0.7
Rychlost otáčení (1/min)
2760
Hladina akustického výkonu
92
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Maximální tlak (bar)
8
Výkon motoru
0.7
Rychlost otáčení (1/min)
2760
Hladina akustického výkonu
92
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
18
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Objem nádrže
5
S automatickým startem/stopem
Ano
Počet válců
1
S ochranou motoru
Ne
S pružinovým bezpečnostním zařízením
Ano
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ano
Připojení hadice
Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi)
116
Typ mazání
Žádný
Počet výstupních připojení
1
Mobilní
Ano
Pohon
Direct
Se zpětným ventilem
Ano
Velikost přípojky výstup
Jiný
Model
Power 160-5 18 LTX BL OF
Type
Power 160-5 18 LTX BL OF
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6H894021
EAN
4061792152816
UBB
500705756624
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
601521850