Frézy & hoblíky
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
Akumulátorové nářadí
Frézy & hoblíky
B4060.005.025
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
Akumulátorový hoblík Bosch GHO 18V-LI SOLO L-BX (bez akumulátoru/nabíječky)
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Objednací číslo
B4060.005.025
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.6
Hloubka hoblování (mm)
0
Šířka hoblování (mm)
82
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.6
Hloubka hoblování (mm)
0
Šířka hoblování (mm)
82
Maximální hloubka záběru (mm)
8
Volnoběžné otáčky (1/min)
14000
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4060.005.025
EAN
3165140643870
UBB
500619752693
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
06015A0300