Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
4U948139
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
Akumulátorový šroubovák Bosch 06019J9100
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4U948139
Jmenovité napětí (V)
12
Výška
160
Kapacita baterie (Ah)
3
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.8
Nastavení točivého momentu (Nm)
35
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
8
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
0.57
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Výška
160
Kapacita baterie (Ah)
3
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.8
Nastavení točivého momentu (Nm)
35
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
8
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
0.57
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1750
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GSR -35 HX
Type
Cordless Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4U948139
EAN
4059952514000
UBB
500715651831
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019J9100
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce