Rázové stroje
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
3V449072
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
Akumulátorový úhlový šroubovák Milwaukee M12 BRAID-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3V449072
Jmenovité napětí (V)
12
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.2
Max. točivý moment (Nm)
68
Zasunutí nástroje
Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min)
3300
Volnoběžné otáčky (1/min)
2425
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 2425
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.2
Max. točivý moment (Nm)
68
Zasunutí nástroje
Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min)
3300
Volnoběžné otáčky (1/min)
2425
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 2425
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Milwaukee
Komoditní kód
84672110
Model
M12 BRAID-0
Type
Impact Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V449072
EAN
4002395167715
UBB
500636638305
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
4933451247