text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulátorová vrtačka Bosch GSR 12V-35 FC


Objednací číslo 3F354344
Jmenovité napětí (V) 12
Výška 181
Kapacita baterie (Ah) 3
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Výška 181
Kapacita baterie (Ah) 3
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 32
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 32
Kvalita baterie Lithium-ions
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1750
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F354344
EAN 3165140936927
UBB 500708205306
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H3001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.