Kotoučové pily
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kotoučové pily
2G981369
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
Akumulátorová stolní kotoučová pila Metabo TS 36-18 LTX BL 254B
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2G981369
Napětí (V)
18
Hloubka řezu (90°) (mm)
87
Hloubka řezu (45°) (mm)
50
Průměr pilového kotouče (mm)
254
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Maximální rozsah otáčení (°)
46.5
Nastavení hloubky řezu (mm)
0 - 87
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
18
Hloubka řezu (90°) (mm)
87
Hloubka řezu (45°) (mm)
50
Průměr pilového kotouče (mm)
254
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Maximální rozsah otáčení (°)
46.5
Nastavení hloubky řezu (mm)
0 - 87
Volnoběžné otáčky (1/min)
5000 - 5000
Nastavení sklonu vlevo (°)
1.5
Nastavení sklonu vpravo (°)
46.5
Šířka ložné plochy (mm)
970
Délka nosné plochy (mm)
995
Type
TS 36-18 LTX BL 254
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2G981369
EAN
4007430321602
UBB
500677069816
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
613025850