Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
8N147511
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
Akumulátorová příklepová vrtačka Bosch 06019G0309
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
8N147511
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
82
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
82
Max. točivý moment (Nm)
110
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
82
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
82
Max. točivý moment (Nm)
110
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
16
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
16
Nastavení točivého momentu (Nm)
47
Max. počet zdvihů (1/min)
31500
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.5
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
480
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
2100
Značka
Bosch
Model
GSB 18V-110 C
Type
Cordless Hammer Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8N147511
EAN
3165140956307
UBB
500708197149
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019G0309