Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
9P504730
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
Akumulátorová úhlová vrtačka Milwaukee C12 RAD-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9P504730
Jmenovité napětí (V)
12
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.9
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10 - 10
Max. točivý moment (Nm)
12
Průměr vrtáku do oceli (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
22
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.9
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10 - 10
Max. točivý moment (Nm)
12
Průměr vrtáku do oceli (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
22
Značka
Milwaukee
Komoditní kód
84672110
Model
C12 RAD-0
Type
Right Angle Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P504730
EAN
4002395237678
UBB
500513555226
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
4933416900