Broušení & pískování
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
0T178825
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
Akumulátorová úhlová bruska Bosch GWS 18 V-15 SC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0T178825
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
3400
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.3
Počet přiložených baterií
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
3400
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.3
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0T178825
EAN
3165140964548
UBB
500704841138
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019H6101
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce