text.skipToContent text.skipToNavigation

Aku bruska excentrická Bosch AdvancedOrbit 18 solo


Objednací číslo 0G641476
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min) 6000-24000
Průměr oscilačního obvodu (mm) 125
Průměr brusného kotouče (mm) 125
Upevnění brusiva Burs
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.4
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min) 6000-24000
Průměr oscilačního obvodu (mm) 125
Průměr brusného kotouče (mm) 125
Upevnění brusiva Burs
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.4
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model AdvancedOrbit 18
Type Cordless Orbital Sander

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G641476
EAN 3165140874618
UBB 500573674891
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06033D2100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.