text.skipToContent text.skipToNavigation

Akce Rázová zásuvka DO2012-1-032


DO2012-1-032 - Socket 1/2" x 32 Deep

Objednací číslo DO2012-1-032ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 32
Délka (mm) 78
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 32
Délka (mm) 78
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 24
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 420
Komoditní kód 82042000
Type Deep Impact Socket

Popis

DO2012-1-032 - Socket 1/2" x 32 Deep

Čísla materiálu

Objednací číslo DO2012-1-032ACT
EAN 8717981032716
UBB 500618761034
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO2012-1-032
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.