Příslušenství
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
DO7100-0-200ACT
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
Akční rozšíření DO7100-0-200
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO7100-0-200 - Impact-Extension bar 1" x 200
Plný popis
Objednací číslo
DO7100-0-200ACT
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Velikost připojení (mm)
25.4
Čtyřhranná tyč
25 mm (1 inch)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Velikost připojení (mm)
25.4
Čtyřhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
1764
Type
Extension Bar with Pin Hole
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO7100-0-200 - Impact-Extension bar 1" x 200
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO7100-0-200ACT
EAN
8717981061402
UBB
500618998990
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
DO7100-0-200