text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční rozšíření DO6863075


DO6863075 - Extension bar 1/2" x 75 ball type

Objednací číslo DO6863075ACT
Délka (mm) 75
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Čtyřhranná tyč 12.5 mm (1/2 inch)
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 75
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Čtyřhranná tyč 12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 154.35
Type Extension Bar with Ball Retainer

Popis

DO6863075 - Extension bar 1/2" x 75 ball type

Čísla materiálu

Objednací číslo DO6863075ACT
EAN 8717981032358
UBB 500618961840
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky DO6863075
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.