Nedtrain Oud
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
DO69316100ACT
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
Akční reduktor DO69316100
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO69316100 - Adaptor 1/4" Hex-3/8" Sq.100mm
Plný popis
Objednací číslo
DO69316100ACT
Délka (mm)
100
Velikost připojení na straně zásuvky
1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
6.35
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Šestihranný (samec)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
100
Velikost připojení na straně zásuvky
1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
6.35
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Šestihranný (samec)
Velikost připojení na straně nástroje
3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
9.525
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Action
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO69316100 - Adaptor 1/4" Hex-3/8" Sq.100mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO69316100ACT
EAN
8717981045600
UBB
500618978026
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
DO69316100