text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Příslušenství
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
DO69151212ACT
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
Akční redukce DO69151212
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
DO69151212ACT
Délka (mm)
100
Velikost připojení na straně zásuvky
3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
9.525
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
9.525
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
100
Velikost připojení na straně zásuvky
3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
9.525
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
9.525
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
100
HS kód
82042000
Type
Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO69151212ACT
EAN
8717981180653
UBB
500618976871
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
DO69151212