Příslušenství
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
DO6822F3TACT
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
Akční redukce DO6822F3T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
DO6822F3TACT
Délka (mm)
36
Velikost připojení na straně zásuvky
1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
12.7
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
9.525
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
36
Velikost připojení na straně zásuvky
1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
12.7
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
9.525
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
55.125
Komoditní kód
82042000
Type
Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO6822F3TACT
EAN
8717981086702
UBB
500618959885
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
DO6822F3T