text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční redukce DO64021024


DO64021024 - 1/2X3/4 Adaptor With Ball Retainer

Objednací číslo DO64021024ACT
Délka (mm) 48
Velikost připojení na straně zásuvky 3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 19.05
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 48
Velikost připojení na straně zásuvky 3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 19.05
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 12.7
Testováno podle ISO 3316 Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 168
Komoditní kód 82042000
Type Adapter

Popis

DO64021024 - 1/2X3/4 Adaptor With Ball Retainer

Čísla materiálu

Objednací číslo DO64021024ACT
EAN 8717981103829
UBB 500618889835
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky DO64021024
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.