Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
DO697B0Q10ACT
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
Akční rázová hlavice DO697B0Q10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO697B0Q10 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket MGN
Plný popis
Objednací číslo
DO697B0Q10ACT
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
10
Délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
10
Délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ano
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
5.5
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
44
Komoditní kód
82042000
Type
Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO697B0Q10 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket MGN
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO697B0Q10ACT
EAN
8717981264445
UBB
500618991136
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO697B0Q10