Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO69782093ACT
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
Akční rázová hlavice DO69782093
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO69782093 - 1/2X21.5 Wheel Lug Nut Remover sckt
Plný popis
Objednací číslo
DO69782093ACT
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
21.5
Délka (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
21.5
Délka (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
22
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
111.3
Type
Remover Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO69782093 - 1/2X21.5 Wheel Lug Nut Remover sckt
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO69782093ACT
EAN
8717981132614
UBB
500618987845
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO69782093