Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO68710008ACT
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
Akční rázová hlavice DO68710008
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO68710008 - Uni-joint Socket 3/8" x E8 Torx®
Plný popis
Objednací číslo
DO68710008ACT
Šířka klíče (mm)
8
Délka (mm)
50
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Šířka klíče (palce)
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
8
Délka (mm)
50
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Šířka klíče (palce)
Jiný
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
110.25
Type
Universal Joint
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO68710008 - Uni-joint Socket 3/8" x E8 Torx®
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO68710008ACT
EAN
8717981016808
UBB
500618962590
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO68710008