Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
DO68552C32ACT
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
Akční rázová hlavice DO68552C32
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO68552C32 - Torsionsocket 1" x 32 (600Nm)
Plný popis
Objednací číslo
DO68552C32ACT
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
32
Délka (mm)
305
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
32
Délka (mm)
305
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
28
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
2646
Komoditní kód
82042000
Type
Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO68552C32 - Torsionsocket 1" x 32 (600Nm)
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO68552C32ACT
EAN
8717981039487
UBB
500618960446
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO68552C32