Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO65847027ACT
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
Akční rázová hlavice DO65847027
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO65847027 - Socket 3/4X27mm 12-Point Deep
Plný popis
Objednací číslo
DO65847027ACT
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
27
Délka (mm)
95
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
27
Délka (mm)
95
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
27
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
745.5
Komoditní kód
82042000
Type
Deep Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO65847027 - Socket 3/4X27mm 12-Point Deep
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO65847027ACT
EAN
8717981146253
UBB
500618937931
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO65847027