text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční rázová hlavice DO65827035


DO65827035 - Socket 1/2" x 35 Deep 12-Point

Objednací číslo DO65827035ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 35
Délka (mm) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 35
Délka (mm) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 22
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 504
Komoditní kód 82042000
Type Deep Impact Socket

Popis

DO65827035 - Socket 1/2" x 35 Deep 12-Point

Čísla materiálu

Objednací číslo DO65827035ACT
EAN 8717981057009
UBB 500618933146
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO65827035
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.