text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Akční rázová hlavice DO65827018


DO65827018 - Socket 1/2" x 18 Deep 12-Point

Objednací číslo DO65827018ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 18
Délka (mm) 83
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 18
Délka (mm) 83
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 13
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 205.8
HS kód 82042000
Type Deep Impact Socket

Popis

DO65827018 - Socket 1/2" x 18 Deep 12-Point

Čísla materiálu

Objednací číslo DO65827018ACT
EAN 8717981169047
UBB 500618931405
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO65827018
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.