Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO64921030ACT
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
Akční rázová hlavice DO64921030
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO64921030 - Uni-joint Socket 1/2" x T30 Torx®
Plný popis
Objednací číslo
DO64921030ACT
Šířka klíče (mm)
30
Délka (mm)
3.8
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Šířka klíče (palce)
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
30
Délka (mm)
3.8
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Šířka klíče (palce)
Jiný
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
176.4
Komoditní kód
82042000
Type
Universal Joint
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO64921030 - Uni-joint Socket 1/2" x T30 Torx®
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO64921030ACT
EAN
8717981121311
UBB
500618916075
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO64921030