text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční rázová hlavice DO63845050


DO63845050 - Socket 3/4" x 50 12-Point

Objednací číslo DO63845050ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 50
Délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 50
Délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 34
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 882
Type Impact Socket

Popis

DO63845050 - Socket 3/4" x 50 12-Point

Čísla materiálu

Objednací číslo DO63845050ACT
EAN 8717981035564
UBB 500618888506
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO63845050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.