Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO63825010ACT
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
Akční rázová hlavice DO63825010
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO63825010 - Socket 1/2" x 10 12-Point
Plný popis
Objednací číslo
DO63825010ACT
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
10
Délka (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
10
Délka (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
7
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
198.45
Komoditní kód
82042000
Type
Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO63825010 - Socket 1/2" x 10 12-Point
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO63825010ACT
EAN
8717981066964
UBB
500618883069
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO63825010