text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční rázová hlavice DO63425032


DO63425032 - Socket 1/2" x 32 Surface Drive

Objednací číslo DO63425032ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 32
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 32
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 22
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 264.6
Komoditní kód 82042000
Type Impact Socket

Popis

DO63425032 - Socket 1/2" x 32 Surface Drive

Čísla materiálu

Objednací číslo DO63425032ACT
EAN 8717981135653
UBB 500618876055
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO63425032
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.